Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Die Spezialwerkzeug-Zeitung 01 2026 Fahrwerk ab Seite 1 + ab Seite 23 Diesel-Spezial ab Seite 9 Motor ab Seite 13 1 Karosserie Seite 22 TOOLCOMPASS Angebot freibleibend · Nur solange Vorrat reicht · Gültig vom 07 01 2026 bis 30 04 2026 · Alle Preise in € zzgl gesetzl MwSt UNIVERSAL KUGELGELENK-ABZIEHER-SATZ PKW - LEICHT-LKW Universal Art -Nr 1952 003 680 6-teilig VE St 1 pro St 348 - • Werkzeug-Satz zur Demontage von Kugelgelenken im Achsbereich • Besonders robuste und geschmiedete Ausführung mit 4 auswechselbaren Gabelaufnahmen • Die extra schlanke Gabelaufnahme und der flache Druckkopf am Grundgerät ermöglichen die Platzierung des Abziehers auch bei beengtem Zugang • Die ovale Mulde am Kontaktpunkt der Druckspindel sorgt für sichere Führung bei unterschiedlicher Öffnungsweite • Robuste Trapezgewindespindel mit 2 Antrieben • Der Einsatz mit Schlagschrauber bewirkt einen sehr effektiven Dreh-Schlagimpuls Lieferumfang 1 x Grundgerät mit Zentralund Trapezgewinde-Druckspindel 4 x Gabelaufnahme-Backen 24 27 31 36 mm Anwendung • Universell einsetzbar für Schubund Spurstangensowie Traggelenke • Besonders geeignet für neue Modelle mit Aluminium Mehrlenkerachsen Hier sind die Kugelgelenke oft besonders groß und liegen dicht zusammen z B VW Audi BMW und Mercedes Benz 25 - 90 mm Antrieb 1 Antrieb 2 Trapezgewinde Ein Koffer 4 Abziehergrößen