Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
© M W -A 0 25 15 A T • 0 1-19 KLEBT+DICHTET FAST Schneller streichbarer PU-Dichtstoff Haftstarke dauerelastische Dichtmasse • Sehr gute Haftung auf blanken grundierten und lackierten Blechen • Toleranzausgleichend Spaltüberbrückend • Dauerhaft sichere Abdichtungen Gute Standfestigkeit • Hervorragend glättbar • Spachtelund streichbar • Mit Pinsel oder Glättholz strukturierbar Kurze Hautbildezeit Die Dichtstoffoberfläche ist nach kurzer Zeit kleb - frei Schnell überlackierbar Aufgrund kurzer Hautbildezeit rasch überlackierbar Lackverträglichkeit durch Vorversuche überprüfen Lebensmittelrechtlich zugelassen ISE-GA-Zertifikat • Gesundheitlich unbedenklich im ausgehärteten Zustand • Für Abdichtungen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet Nicht korrosiv Vermeidung von Metallkorrosion Geruchsarm VOCund lösungsmittelfrei Isocyanat-PVCund silikonfrei Geruchsarm Silikonfrei Zusatzartikel Klebt+Dichtet HaftClean Art -Nr 0890 100 60 Klebt+Dichtet HaftPlus Metall Art -Nr 0890 100 61 Klebt+Dichtet HaftPlus Kunststoff Holz Stein Art -Nr 0890 100 62 Klebt+Dichtet Entferner Art -Nr 0890 100 63 Dichtstoffglättemittel Art -Nr 0893 3 Nylon-Flachpinsel Art -Nr 0693 30 Diese Angaben können nur Empfehlungen sein die auf unseren Erfahrungen beruhen Vorversuche erforderlich Einsatzgebiete Zum dauerelastischen haftstarken Abdichten von Überlappungsnähten Punktschweißnähten Sichtfugen Blechanschlussfugen und Falznähten im Innenund Außenbereich Anwendung Die Untergründe müssen sauber trocken staubund fettfrei sein siehe Klebt+Dichtet Oberflächen optimierung Nicht ausgehärtetes Material kann mit K+D Entferner Art -Nr 0890 100 63 ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden Hinweis Nicht mit Alkydharz-Lacksystemen in Verbindung bringen Nicht geeignet für die Glasfalzversiegelung in den Bereichen wo eine UV-Hinterspiegelung erfolgen kann Direkte Sonnen einstrahlung kann zu einer leichten Oberflächenvergilbung füh - ren Nicht geeignet für PE PP PTFE Silikongummi Styropor und weich gemachte Kunststoffe Technische Daten Chemische Basis 1-Komponenten-Polyurethan Dichte DIN 53479 vor Aushärtung ca 1 14 -1 20 kg l Verarbeitungstemperatur +5°Cbis +35°C Hautbildezeit* ca 20 min Durchhärtungsgeschwindigkeit* 3 mm 24 h feuchtigkeitshärtend Volumenveränderung DIN 52451 –6% Härte Shore A DIN 53505 ca 40 Temperaturbeständigkeit Kurzzeitig –40°Cbis +90°C 8 h bei +120°C Beständig gegen Wasser Meer und Kalkwasser öffentliche Abwässer schwache Säuren und Laugen Kurzzeitig beständig gegen Treibstoffe Mineralöle pflanzliche und tierische Fette und Öle Haltbarkeit 9 Monate +10°Cbis 25°C * gemessen bei 23°C 50 % rel Luftfeuchtigkeit Gebinde Farbe Inhalt ml Art -Nr VE St Kartusche weiß 300 0890 100 710 1 24 grau 0890 100 720 schwarz 0890 100 730 Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren