Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 00 50 42 00 1 Re v 0 3 68 Stan d 22 0 4 20 25 Würth Handels GesmbH Würthstr 1 3071 Böheimkirchen ##keep## Anleitung ##keep## Die Untergründe müssen sauber trocken staubund fettfrei sein Zur Vorbehandlung beachten Sie bitte die Optimierungstabelle im Technischen Datenblatt Dose gut aufschütteln HaftPlus mit Pinsel oder Filz gleichmäßig dünn auftragen Die Ablüftzeit beträgt mindestens 30 Minuten Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt Oberfläche Material Optimierungsschritte Hinweise Aluminium AlMg3 AlMgSi1 K+D HaftClean und ggf K+D Haft-Plus Metall Ggf vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen Aluminium eloxiert K+D HaftClean und ggf K+D Haft-Plus Metall – Stahl St 37 etc K+D HaftClean und ggf K+D Haft-Plus Metall Ggf vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen Bei korrosionsgefährdeten Bauteilen aus Stahl 2K-PUoder Epoxi-Korrosionsschutz erforderlich Edelstahl rostfrei K+D HaftClean und ggf K+D Haft-Plus Metall – Stahl verzinkt feueroder galvanisch verzinkt K+D HaftClean und ggf K+D Haft-Plus Metall Ggf vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen 2K-Decklacke PU Epoxi 2K-Wasserbasis-Grundierungen und Lacke KTL Grundierungen EP 2K K+D HaftClean Aufgrund der Vielzahl an Lacken sind diese Angaben nur Anhaltspunkte ggf Vorversuche durchführen Pulverbeschichtungen K+D HaftClean Bei Anwendungen mit hohen Kräften oder feuchter Umgebung werden Vorversuche empfohlen GFK ungesättigte Polyester Gelcoat-Seite oder SMC K+D HaftClean Ggf vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen GFK ungesättigte Polyester Layup-Seite 1 Anschleifen mit S 80 2 K+D HaftClean 3 K+D HaftPlus K H S – ABS 1 Anschleifen mit Schleifvlies 2 K+D HaftClean 3 K+D HaftPlus K H S Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen Hart-PVC 1 Anschleifen mit Schleifvlies 2 K+D HaftClean 3 K+D HaftPlus K H S Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen Glas mineralisch K+D HaftClean Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein lichtundurchlässige Abdeckung Glaskeramik K+D HaftClean – Holz und Holzprodukte Pressplatten unbehandelt 1 Entstauben 2 K+D HaftPlus K H S – Natursteine 1 Entstauben 2 K+D HaftPlus K H S Bei empfindlichen Natursteinen Marmor kann es zu Verfärbungen kommen Beton mineralische Mörtel und Putze 1 Entstauben 2 K+D HaftPlus K H S – Textilien Vliese K+D HaftPlus K H S Vorversuche erforderlich ggf ist die Verkrallung des Klebstoffes im Gewebe ausreichend Hinweis HaftPlus Metall reagiert mit Feuchtigkeit Um die Qualität des Primers zu erhalten die Dose sofort nach jedem Gebrauch wieder mit dem inneren Kunststoffdeckel verschließen Ist die Vorbehandlung komplett abgeschlossen Dose mit dem Schraubdeckel schließen