Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
FUGENGLÄTTER Fugenboy 3-Set • Inhalt 5 mm - 8 mm rund Fugenboy 5 mm Für alle Bereiche in denen nur abgedichtet werden muss aber keine Zugoder Druckbelastung entsteht z Ban Spiegel Waschbecken Fenster oder beim Basteln Fugenboy 8 mm Für alle Bereiche in denen Zugoder Druckbelastung entsteht z Ban Boden Wand Decke oder Badewanne Fugenboy Rundwerkzeug Für alle Bereiche in denen Fugen versenkt werden optimale Flankenhaltung z B Dehnfugen am Boden und an der Wand Art -Nr 0891 182 VE 1 Farbe Weiß Ergänzung zu Art -Nr Bezeichnung Art -Nr 0891 182 Sprühpistole 0890 8 Dichtstoffglättemittel 0893 3 Liegt optimal in der Hand Durch seine angemessene Größe wird die Anwendung vereinfacht Außerdem entsteht beim Abziehen kein Wulst und somit wird ein nahtloses Abziehen ermöglicht Sechs verschiedene Anwendungsmöglichkeiten Der Fugenglätter Plus ist vielfach bei allen Verfugungsmöglichkeiten einsetzbar Anleitung Dichtstoffoberfl äche und den Fugenglätter Plus mit Dichtstoffglättemittel besprühen und die Dichtstofffuge mit leichtem Druck abziehen Überschüssigen Dichtstoff abstreifen Während der Verarbeitung den Fugenglätter immer feucht halten Lieferumfang Farbe Art -Nr VE Radien 4 6 8 10 12 14 Rot 0891 184 004 1 Radien 4 6 8 10 12 14 Rot 12 Winkel 5 6 8 10 90° Radius 3 Rot 0891 184 003 1 Winkel 5 6 8 10 90° Radius 3 Rot 12 Bezeichnung Art -Nr VE St Fugenboy 3-Set 0891 181 200 1 FUGENGLÄTTER UNI 2 Sets • Breites Anwendungsspektrum • Flexibles Arbeiten • Präzises Einsetzen bei diversen Anwendungsfällen Handliche Bauform • Auch einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen • Anwenderfreundlich Präzise Abziehkante Optimale Fugenoberfl äche FUGENGLÄTTER PLUS © M W -A 0 68 86 A T • 0 6-17