Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
ST EP - 2 02 1-0 9-2 8 - A T-1 78 89 - © KLEBT UND DICHTET BASIC Hybridklebstoff für Verklebung und Abdichtung Für Abdichtungen Verklebungen geeignet Breites Haftspektrum ohne Primer Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen Festelastischer Klebstoff • Fängt dynamische Bewegungen auf • Ermöglicht das Verbinden unterschiedlicher Werkstoffe • Überstreichund überlackierbar • Auch auf feuchten Untergründen anwendbar • Lösemittelfrei und geruchsarm • Pilzhemmend • Nicht korrosiv • Säure-Laugen-Isocyanatund Silikonfrei • UVund Witterungsbeständig Chemikalienbeständigkeit • Beständig gegen Wasser Meerwasser sowie wässrige Reinigungsmittel • Kurzzeitig beständig gegen Treibstoffe Mineralöle Benzin sowie pflanzliche und tierische Fette und Öle • Nicht beständig gegen organische Säuren Alkohol stärkere Mineralsäuren und Laugen sowie Lösemittel • Nicht beständig bei dauerhafter Wassereinwirkung Art -Nr 0893 235 003 VE 12 Gebinde Kartusche Inhalt 310 ml Chemische Basis Silanmodifiziertes Polymer Farbe Transparent Hautbildezeit min max 15-15 min Durchhärtungsgeschwindigkeit Bedingung 4 mm d 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit Verarbeitungstemperatur min max 5 bis 40 °C Temperaturbeständigkeit min max -30 bis 80 °C Temperaturbeständigkeit kurzfristig max 100 °C Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung 12 Monate kühle und trockene Lagerung Anleitung Die Oberflächen müssen sauber trocken sowie staubund fettfrei sein BesteKlebeergebnisse werden durch die Verwendung eines Primers erzielt Den Primer je nach Oberfläche in einer dünnen Schicht auf die gereinigten fettfreien und trockenen Haftflächen auftragen Vor dem Auftragen des Dichtstoffs muss der Primer verdunstet sein Die angegebenen Trocknungszeiten beachten Die meisten Primer enthalten brennbare Lösemittel und sind feuchtigkeitsempfind - lich Es wird daher empfohlen den Behälter sofort nach Gebrauch wieder fest zu verschließen Tipp Das Material sollte mit einer Primeroder Lackschicht innerhalb von 2 Stunden versehen werden da ansonsten Probleme mit der Haftung auftreten könnten Anwendungsgebiet • Verklebungen • Dichtund Dehnfugen • Innenausbau • Metallbau • Handwerk • Containerund Fahrzeugbau • Dach und Wand Hinweis Nicht geeignet für PE PP PTFE Teflon Silikone und weichgemachte Kunststoffe Diese Angaben sind als reine Empfehlungen zu betrachten die auf unseren Erfahrungen beruhen Wir raten Ihnen vor der Verwendung einen Vorversuch durchzuführen