Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Spritzund streichbare Nahtabdichtung auf Hybrid-Basis zur Wiederherstellung der Originalstruktur Spritzund streichbar • Ein Produkt für zwei Anwendungen • Unterschiedlichste OEM-Strukturen können sehr gut nachgebildet werden Lösemittelfrei • Nach Durchtrocknung keine Schrumpfung des Materials • Erfüllt die neusten Umweltschutzanforderungen Nach Aushärtung dauerelastisch • Minimierung von Rissbildungen im Lack die durch Vibrationen oder Druckbelastungen entstehen können • Hervorragender Steinschlagschutz • Beständig gegen mechanische Beschädigung Bis zu fünf Tagen überlackierbar • Kann sowohl vor Hautbildung nassinnass als auch bis zu max fünf Tagen mit allen handelsüblichen Lacken überlackiert werden • Hervorragend geeignet für die Überlackierung mit wasserbasierenden Lacken UVbeständig Sehr gutes Alterungsverhalten auch bei nicht überlackierten Nähten Sehr breites Haftspektrum • Haftet auf den meisten Untergründen ohne Grundierung • Dauerhafte Verbindungen Isocyanat-PVCund silikonfrei Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungsund Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw beratend tätig wird erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung es sei denn die Beratung bzw Auskunft gehört zu unserem geschuldeten vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor Art -Nr 0893 236 120 0893 236 130 VE 1 12 1 12 Farbe Grau Schwarz Ergänzende Produkte Art -Nr Druckluftkartuschenpistole Kombifi x 0891 628 6 Handkartuschenpistole hochwertig 0891 00 Oberfl ächenhaftvermittler HaftPlus Metall 0890 100 61 Bördelnahtdüse FD 0891 236 Bördelnahtdüse 0891 660 Anwendungsgebiet Zur dauerelastischen haftstarken Nahtabdichtung und zur Wieder herstellung der Originalstruktur nach der Unfallreparatur wie z Bim Motorraumbereich Kofferraum Bodengruppen Radkästen und an allen überlappenden Verbindungsnähten Anleitung Die Untergründe müssen sauber trocken staubund fettfrei sein Blankes Aluminium mit feinem Schleifpad anschleifen und primern K+D Kombi wird mittels der speziellen Druckluftpistole-Kombifi x appliziert Eine Überlackierung ist nassinnass und bis zu fünf Tagen mit allen handelsüblichen Lacken aus genommen Alkydharzlacke möglich Hinweis Bei kritischen Untergründen wie PE PP PS PC PMMA PTFE sind Vorversuche erforderlich Die beste Haftung zwischen Lack und Dichtmittel wird erreicht je früher das Material nach Anwendung überlackiert wird NAHTABDICHTUNG KLEBT+DICHTET KOMBI Inhalt 310 ml Chemische Basis 1-POP-Mischpolymer Verarbeitungstemperatur min max 5 bis 30 °C Temperaturbeständigkeit min max -40 bis 80 °C Lagerfähigkeit ab Herstellung 15 Monate STE P - 20 19 -01 -17 - A T-1 82 16 - ©