Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
© M W -A 0 98 36 A T • 0 1-19 KLEBT+DICHTET Nicht für Klebt + Dichtet Premium Ober fl ächenoptimierung Optimierungstabelle Ober fl äche Material Optimierungsschritte Hinweise Aluminium AlMg3 AlMgSi1 K+D HaftClean und ggf Ggf vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen K+D HaftPlus Metall Aluminium eloxiert K+D HaftClean und ggf – K+D HaftPlus Metall Stahl St 37 etc K+D HaftClean Ggf vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen und ggf Bei korrosionsgefährdeten Bauteilen aus Stahl K+D HaftPlus Metall 2K-PUoder Epoxi-Korrosionsschutz erforderlich Edelstahl rostfrei K+D HaftClean und ggf – K+D HaftPlus Metall Stahl verzinkt feueroder galvanisch verzinkt K+D HaftClean und ggf Ggf vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen K+D HaftPlus Metall 2K-Decklacke PU Epoxi 2K-Wasserbasis-K+D HaftClean Aufgrund der Vielzahl an Lacken sind diese Angaben nur Grundierungen und Lacke KTL Grundierungen EP 2K Anhaltspunkte ggf Vorversuche durchführen Pulverbeschichtungen K+D HaftClean Bei Anwendungen mit hohen Kräften oder feuchter Umgebung werden Vorversuche empfohlen GFK ungesättigte Polyester Gelcoat-Seite oder SMC K+D HaftClean Ggf vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen GFK ungesättigte Polyester Layup-Seite 1 Anschleifen mit S 80 – 2 K+D HaftClean 3 K+D HaftPlus K H S ABS 1 Anschleifen mit Schleifvlies Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen 2 K+D HaftClean 3 K+D HaftPlus K H S Hart-PVC 1 Anschleifen mit Schleifvlies Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen 2 K+D HaftClean 3 K+D HaftPlus K H S Glas mineralisch K+D HaftClean Haft fl äche muss vor UV-Strahlung geschützt sein lichtundurchlässige Abdeckung Glaskeramik K+D HaftClean – Holz und Holzprodukte Pressplatten unbehandelt 1 Entstauben – 2 K+D HaftPlus K H S Natursteine 1 Entstauben Bei emp fi ndlichen Natursteinen Marmor kann es zu 2 K+D HaftPlus K H S Verfärbungen kommen Beton mineralische Mörtel und Putze 1 Entstauben – 2 K+D HaftPlus K H S Textilien Vliese K+D HaftPlus K H S Vorversuche erforderlich ggf ist die Verkrallung des Klebsto ff es im Gewebe ausreichend Hinweise Die Angaben beziehen sich immer auf die Ober fl ächenschicht des Bauteils z B Stahl mit 2K-Epoxilack beschichtet siehe 2K-Decklacke Vor Beginn der Optimierungsschritte müssen die Bauteile sauber trocken staubölund fettfrei sein Hierzu sind zunächst nicht tragfähige oder lose Schichten zu entfernen Dann die Untergründe entweder dünn mit K+D HaftClean einsprühen und mit einem sauberen Tuch bzw saugfähigem Papier abwischen oder K+D HaftClean auf ein Tuch sprühen und Haft fl ächen abwischen Dabei stets in eine Richtung wischen Danach werden ggf K+D HaftPlus Metall oder K+D HaftPlus Kunststo ff Holz Stein gleichmäßig dünn mit einem Pinsel aufgetragen Wichtig Vor jedem Schritt muss die vorherige Schicht komplett abgebunden und trocken sein Ablüftzeiten beachten Klebt+Dichtet HaftClean Zur Reinigung und Aktivierung von nicht porösen Untergründen wie Metallen Kunststoffen glasierter Keramik und lackierten Oberflächen Ablüftzeit mind 10 Min 23°C 50% r F Nicht geeignet zum Glätten oder Entfernen von Kleb-Dichtstoffen Klebt+Dichtet HaftPlus Metall Zur Vorbehandlung von metallischen Untergründen z B Eisen Stahl Edelstahl feuerverzinktem Stahl Aluminium eloxiertes Aluminium Kupfer Messing Zink Ablüftzeit mind 30 Min 23°C 50% r F Nicht als Korrosionsschutz geeignet Klebt+Dichtet HaftPlus Kunststo ff Holz Stein Zur Vorbehandlung von Kunststoffen z B PVC ABS GFK Holz und anderen porösen Untergründen wie Stein und Beton Ablüftzeit mind 30 Min 23°C 50% r F Nicht geeignet für PE PP PTFE PMMA und PC Klebt+Dichtet Entferner Zur Entfernung von nicht ausgehärteten PUbzw Hybrid-Kleb-Dichtstoffen auf Werkzeugen und verschmutzten nicht porösen Untergründen Inhalt ml Art -Nr VE St 400 0890 100 60 1 12 Inhalt ml Art -Nr VE St 250 0890 100 61 1 6 Inhalt ml Art -Nr VE St 250 0890 100 62 1 6 Inhalt ml Art -Nr VE St 400 0890 100 63 1 12