Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
isi Gefahrstoffmanagement 13 • Die Beund Entlüftung in jeder Schrankebene mit optischer Sichtkontrolle der Absperrklappen sorgt für einen optimierten Luftaustausch • Im Brandfall über Thermoelement automatische blockadefreie Türschließung und maximaler Schutz mit Typ 90 Technologie • Serienmäßige Potenzialausgleichslaschen am Schrank helfen Funkenbildung zu vermeiden CLASSIC standard M CLASSIC standard XL B × T × H Außen 594 × 612 × 2 085 mm 1 194 × 612 × 2 085 mm B × T × H Innen 498 × 469 × 1 700 mm 1 098 × 469 × 1 700 mm Details 4 Lagerböden 1 Bodenauffangwanne und Sockel 4 Lagerböden 1 Bodenauffangwanne und Sockel Gewicht 265 kg 455 kg Optionales Zubehör Umluftfilteraufsatz Abluftfilteraufsatz SICHERHEITSSCHRÄNKE TYP 90 Die CLASSIC line standard – höchster Brandschutz von 90 Minuten Typ 90 nach DIN EN 14470-1 Mit Flügeltürtechnik zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und Druckgaspackungen • Stahlblechschrank signalgrau ähnlich RAL 7035 • Verwindungsfeste Flügeltüren mit Kastenversteifung • Schließung durch Drehgriff-Sicherheitsschloss nach 3 Seiten schließend • Höhenverstellbare Auffangwannen mit Kippschutz durch Aushebsicherung mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-38 5-197 des DIBt Berlin • 4 verstellbare Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten • Natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen in der Schrankrückwand • Weitere Modelle auf Anfrage UMWELTSCHRÄNKE Zur sicheren und vorschriftengerechten Lagerung nicht brennbarer wassergefährdender Gefahrstoffe WGK 1-3 in Kleingebinden Die Auffangwannen sind gemäß Wasserhaushaltsgesetz WHG von einem Fachbetrieb hergestellt Größe L B × T × H 950 × 420 × 1950 mm Auffangwannen 4 Auffangwannen Materialstärke 1 mm verzinkt Auffangvolumen jeweils 16 l Tragfähigkeit bei verteilter Last 50 kg