Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
isi Gefahrstoffmanagement 15 REFILLOMAT-SICHERHEITSSCHRANK TYP 90 Gesetzeskonforme Lagerung von Gefahrstoffen am Arbeitplatz Art -Nr 100033 B × T × H Außen 1 194 × 612 × 1 851 mm B × T × H Innen 1 098 × 469 × 1 037 mm Details Zylinderschloß für sicheren Zugang vorbereitet für bis zu fünf REFILLOmateinheiten Rohrdurchführung 29-70000-048 max größte Einzelgebinde 30 Liter Abluftstutzen NW 75 und Erdungsanschluss • Feuerbeständiger Flügeltürenschrank zur vorschriftsmäßigen Handhabung von bis zu fünf REFILLOmaten und zur Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 Typ 90 • Vorbildlich in Ergonomie und Sicherheit • Höchste Brandschutzklasse • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 min • Baumusterprüfung nach DIN EN 14470-1 Typ 90 • Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 • 1 Bodenauffangwanne flüssigkeitsdicht verschweißt • Auffangvolumen 60 Liter inklusive Lochblecheinsatz • Einfach bedienbare Nivellierschrauben zum Ausrichten des Schrankes bei Bodenunebenheiten • Abluftanschluss zur technischen Entlüftung des Schrankes in der Schrankdecke • Verriegelung mit Profilzylindern schließanlagenfähig Für wassergefährdende Stoffe nach WHG AUFFANGWANNE L × B × H 800 × 800 × 460 mm Inhalt 203 l Oberfläche Verzinkt Art -Nr 0962 897