Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
18 Preise in € | exkl MwSt | Solange der Vorrat reicht 11-12 | 2025 Sicherheitsstiefel Cronos S7S High Neue Maßstäbe setzt dieser wasserdichte S7S Sicherheitsstiefel aus zertifi ziertem Leder Die patentierte MICHELIN Sohle garantiert bestmögliche Performance und Schutz Die Komfort-Einlegesohle ist in unterschiedlichen Weiten erhältlich Der perfekte Fußschutz für die Baustelle und im Handwerk Farbe Schwarz Obermaterial Schuhe Wasserabweisendes Nubukleder Sicherheitskategorie S7S Normen ISO 20345 2022 EN 20345 SR FO WR HRO HI CI DGUV 112-191 Fußweite 11 Normalweite Sicherheitsschuhe Werkstoff Zehenschutzkappe Glasfaser Größe Art -Nr VE Stück Preis ab 1 Stück 36 M438 005 036 1 149 95 Stück 37 M438 005 037 38 M438 005 038 39 M438 005 039 40 M438 005 040 41 M438 005 041 42 M438 005 042 43 M438 005 043 44 M438 005 044 45 M438 005 045 46 M438 005 046 47 M438 005 047 48 M438 005 048 49 M438 005 049 Bambussocken 5er Pack Bambussocken mit optimaler Passform Die komfortable Sohle bietet einen hervorragenden Tragekomfort Farbe Schwarz Werkstoff 80% Bambus 17% Polyamid 3% Elasthan Waschbar bei 40°C Pfl egehinweis Nicht bleichen Nicht im Trommeltrockner trocknen Anzahl Socken 5 Paar Größe Art -Nr VE Stück Preis ab 5 Stück 35-38 M451 293 005 5 4 59 Stück 39-42 M451 293 006 43-46 M451 293 007 47-49 M451 293 008