Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
8 Preise in € | exkl MwSt | Solange der Vorrat reicht 11-12 | 2025 pro Stück 419 - Breite 415 mm Höhe 575 mm Tiefe 265 mm Art -Nr 0715 93 861 VE Stück 1 XXL-Werkzeug-Rucksack für den SHK-Gebäudetechniker LIMITED EDITION Hochwertiger Werkzeugrucksack mit wasserdichter Bodenschale und viel Stauraum sowie einer Erstausstattung an gängigen Produkten für den sanitär Bereich Lieferumfang 1 x Schraubendreher-Satz Rundklinge für Metallhandwerk 6-teilig 1 x Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749 180 mm 1 x Doppel-Ratschen-Ringschlüssel 4 in 1 metrisch mit POWERDRIV ® -Antrieb 13 x 17 mm 1 x Rohrabschneider Kompakt 3-30 mm 1 x Wasserwaage aus Leichtmetall Länge 20 cm 1 x Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 250 mm 1 x Zangenschlüssel 1 x Rohrschere mit Wellrohrschneidesystem 1 x Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1 1 x Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant 9-teilig 1 x Gliedermaßstab mit verdecktem Gelenk 1 x Cutter-Messer 2K mit Schieber 18 mm 1 x Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041 Hammergewicht 300 g 1 x Einpoliger Phasenprüfer 1 x XXL-Werkzeug-Rucksack leer SCAN ME 4 099618 872334 pro Stück 445 - Breite 415 mm Höhe 575 mm Tiefe 265 mm Art -Nr 0715 93 860 VE Stück 1 XXL-Werkzeug-Rucksack für Elektriker LIMITED EDITION Hochwertiger Werkzeugrucksack mit wasserdichter Bodenschale und viel Stauraum sowie einer Erstausstattung an gängigen Produkten für Elektriker Lieferumfang VDE-Schraubendreher Längsschlitz 1 x 0 4 x 2 5 mm 1 x 0 6 x 3 5 mm 1 x 0 8 x 4 0 mm 1 x 1 0 x 5 5 mm VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 x 1 1 x 2 1 x VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900 1 x VDE-Flachrundzange DIN ISO 5745 IEC 60900 200 mm 1 x VDE-Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 - IEC 60900 1 x VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900 160 mm 1 x Abisolierzange justierbar 0 02-10 mm 2 1 x Abisoliermesser AM 280 1 x Entmanteler AM 130 1 x Wasserwaage aus Leichtmetall Länge 20 cm 1 x Schlosserwinkel mit Anschlag 1 x Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1 1 x Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant 9-teilig 1 x Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041 Hammergewicht 300 g 1 x Gliedermaßstab mit verdecktem Gelenk 1 x Cutter-Messer 2K mit Schieber 18 mm 1 x Tiefl och-Marker-Set für Markierungen an schwer zugänglichen Stellen 1 x XXL-Werkzeug-Rucksack leer SCAN ME 4 099618 872327 © Wor dle y Calv o Stoc k – st oc k a do be co m