Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
21 Staubfreie Baustelle DER HALB-AUTOMATIC-ALLROUNDER Ein Alleskönner in der Werkstatt Zur Werkstattreinigung Der handliche und ergonomische Universalsauger mit halbautomatischer Filterabreinigung ist ein Alleskönner für Industrie und Werkstatt Ein Würth-Bestseller ideal zum Reinigen von Werkbänken oder Böden und zum Aussaugen von Fahrzeugen • 30 l Behälterinhalt • Staubklasse L-Zertifizierung mit Staubabscheidegrad von 99 % gemäß EN 60335-2-69 • Antistatisch vorbereitet durch geerdete Anschlussstutzen elektrisch leitendes Zubehör separat erhältlich • Integrierte Aufbewahrung von Fugendüse und Haltegurt für Schlauch und Kabel • Ablageund Befestigungsmöglichkeit für ORSY ® System-Koffer • Praktische Ablageund Transportmöglichkeit • 1 380 Watt ORSY ® System-Koffer-Aufnahme Staubklasse Lhalbautomatische Filterabreinigung INDUSTRIE-NASS-UND TROCKEN-SAUGER ISS 30-L Behälterinhalt Nassund Trockensauger antistatisch Lieferumfang Art -Nr 0701 132 0 Bezeichnung Art -Nr Nass-Trockenfi ltertüte Vlies 0702 400 071 Polsterdüse steckbar 0702 400 233 Nass-Trocken-Bodendüse steckbar 0702 400 284 Saugschlauch Standard 3 m 0702 400 310 Flachfaltenfi lter Papier 0702 400 367 Fugendüse 0702 400 390 Saugrohr 0702 400 520 Krümmer Standard 0702 400 731 Ergänzende Produkte Art -Nr Nass-Trockenfi ltertüte 0702 400 068 Flachfaltenfi lter beschichtet 0702 400 191 Universalanschlussmuffe elektrisch leitend 0702 400 249 Zementfi ltertüte ISS 35 0702 400 259 Saugschlauch elektrisch leitend 0702 400 312 Krümmer 2K elektrisch leitend 0702 400 730