Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
35 Fenstersanierung Transport Traglast 150 kg Art -Nr 0962 400 125 VE Stück 1 Treppenkarre 3-Stern-Vollgummiräder mit Kunststofffelge und Rol - lenlager erleichtern den schwierigen Transport über Treppen Traglast 300 kg Art -Nr 0962 400 115 VE Stück 1 Traglast 500 kg Art -Nr 0715 93 95 VE Stück 1 Lastenroller Universal Universell einsetzbarer Lastenroller als Problemlöser für Fliesenleger Umzugsfirmen Möbelhäuser Tischler Schreiner etc Klemmschlosszurrgurt einteilig Für kleine bis mittlere Lasten Ratschenzurrgurt Auto-Roll Klappwagen mit Deichsel Stabiler Transportwagen aus Holz mit klappbarer Deichsel Breite Länge Art -Nr VE Stück 25 mm 3 m 5713 922 115 4 5 m 5713 922 116 Kleiner handlicher Zurrgurt mit automatischer Aufrollung für PKW Kleintransporter Busse LKW und Anhänger Breite Länge Art -Nr VE Stück 25 mm 3 m 0713 92 25 1 50 mm 0713 92 50