Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
39 Fenstersanierung Arbeitsschutz Schutzbrille Askella Korrektur Dieses sportliche Modell kombiniert Schutzbrille mit Korrekturstärke für den Lesebereich Korrektion UV-Schutz Art -Nr VE Stück 1 5 dpt 380 nm 0899 103 160 1 2 dpt 0899 103 161 2 5 dpt 0899 103 162 Art -Nr 0899 032 103 VE Set 1 Fallschutz Set Elastico W1003 3-tlg Komplett Set bestehend aus Auffanggurt mitlaufendem Auffanggerät mit 15 m Seil und Aufbewahrungskoffer Farbe Anthrazit Grau Größe 38 - 47 Art -Nr M018 054 0 VE Stück 1 Sicherheitshalbschuh S3 FLEXITEC Techno Innovativer und fl exibler Sicherheitsschuh mit Boa Schnellverschluss-Technologie Hervorragender Tragekomfort bei Schritt und Tritt Farbe Anthrazit Limettengrün oder Royalblau Größe 24 - 118 Art -Nr M403 46 VE Stück 1 Bundhose Evolution Innovative Bundhose in schlichtem Design Ist durch ihr Gewebe aus 4-Wege-Stretch sehr strapazierfähig und bietet einen Reißverschluss in Kontrastfarben Farbe Anthrazit Lemon oder Royalblau Größe XS - 6XL Art -Nr M456 29 VE Stück 1 Fleecejacke Evolution Elastisches Fleece aus wärmeregulierendem technischem Gewebe in sportlicher Optik mit kontrastfarbenen und refl ektierenden Reißverschlüssen Art -Nr 0899 032 980 VE Set 1 Sicherheitstraverse Alu Flexibler Anschlagpunkt im ansprechenden Design zum Einsatz zwischen tragenden Türöffnungen