Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
51 KLIMATECHNIK KOMPETENZ Adapter Zum Adaptieren zwischen 1 4 Zoll SAE-Service-Schnellkupplungen und Service-Schläuchen der Behr-Servicegeräte mit 3 8 Zoll SAE-Anschlüssen Art -Nr 0764 000 057 VE Stück - Adapter Zum Adaptieren von Service-Schnellkupplungen mit M14 x 1 5 Innengewinde auf Service-Schlauchleitungen mit 1 4 Zoll SAE Innengewinde Art -Nr 0764 000 038 VE Stück 1 Adapter Mittels dem Adapter kann die Manometerbrücke R-134a auf die Anschlüsse der HFO-1234YF Service-Schnellkupplungen adaptiert werden Art -Nr 0764 000 805 VE Stück 2 Adapter Zum Adaptieren von Service-Schnellkupplungen mit M14 x 1 5 Innenge - winde auf Service-Schlauchleitungen mit 3 8 Zoll SAE Innengewinde Art -Nr 0764 000 039 VE Stück 1 Adapter Gerade Schraubadapter mit 1 4“ SAE Innengewinde x Serviceanschluss Hochund Niederdruck Art -Nr 0764 000 134 VE Stück 1 Adapter 90° abgewinkelter Schraubadapter mit 1 4“ SAE Innengewinde x Serviceanschluss Nieder - druck Art -Nr 0764 000 144 VE Stück 2 Adapter 90° abgewinkelter Schraubadapter mit 1 4“ SAE Innengewinde x Serviceanschluss Hochdruck Art -Nr 0764 000 145 VE Stück 2 Adapter Zur Verlängerung der Ersatz-Schlauchleitungen mit 3 8 Zoll SAE Innengewinde Art -Nr 0764 000 119 VE Stück 2 Adapter SAE 1 4 IG - 3 8 AG Zum Adaptieren zwischen 1 4 Zoll SAE-Service-Schnellkupplungen und Service-Schläuchen der Behr-Servicegeräte mit 3 8 Zoll SAE-Anschlüssen Art -Nr 0764 000 008 VE Stück 1 Adapter SAE 1 4 IG - 3 8 AG Für Klimaserviceanschluss BMW E60 + Volvo S80 Art -Nr 0764 000 120 VE Stück 1 R134A