Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
63 Elektromobilität Hubtische • 370 Dpassend für Tesla • 370 Epassend für Fiat 500 Spezialaufnahme für Elektrofahrzeuge BESTELLUNG ÜBER Spezialist Werkstattausrüstung 370 D 370 E • Passend für folgende Hebebühnen 199 RX oder 199 RY • Unverzichtbar bei der Entnahme des Akkupacks bei Elektro KFZ • Unkomplizierte Installation Einfach die vormontierten Doppelhubpuffer entfernen und die Gabeln anbringen • Verwendung nach Bedarf ohne dass extra Bühne gekauft werden muss • Gabeln mit gelagerten Rollen die die Drehung des Rades ermöglichen • Max Traglast pro Gabel 1 000 kg • Für Raddurchmesser von 580 – 760 mm geeignet Hubgabel für Elektrofahrzeuge Spezielle Gabeln um das Fahrzeug von den Rädern anzuheben und den Unterboden komplett frei zu haben • In wenigen Sekunden zusammenklappbar Kann somit sehr platzsparend gelagert werden • Verchromte und geschliffene Kolben die eine hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer aufweisen • Der ausziehbare Arm ermöglicht vier Arbeitspositionen • Drehbare Hinterräder ermöglichen eine exakte und einfache Positionierung • Ausgestattet mit einem 360° drehbaren Haken • Ein Überlastventil schützt gegen Überlastung • Zweistufige hydraulische Pumpe • Bestückt mit Polyurethanrädern Faltkran GP 12 DE Für die Demontage von Elektrofahrzeugen BESTELLUNG ÜBER Spezialist Werkstattausrüstung BESTELLUNG ÜBER Spezialist Werkstattausrüstung Technische Daten Tragkraft 5 500 kg Säulenhöhe 2 610 mm Hubhöhe 1 910 mm Durchfahrbreite 3 000 mm Motorleistung 2x 3 3 kW Gewicht 1 480 kg BESTELLUNG ÜBER Spezialist Werkstattausrüstung All-In-One Modell Dank seiner Mehrgelenkarme und hoher Tragkraft vom Kleinwagen bis zum XL-Transporter einsetzbar 199 RX Technische Daten • Gewicht 125 kg • Tragkraft von 700 – 1 200 kg