Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
60 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Übersichtliche Materiallagerung durch Lagerungsfähigkeit in ORSY-Regalen oder in Selbstentnahmeautomaten ORSYMAT Nenndurchmesser d Länge l Gewindelänge lg Kopfdurchmesser d h Kopfhöhe k Innenantrieb Oberfläche Art -Nr VE 4 mm 17 mm 15 mm 7 9 mm 2 8 mm RW20 verzinkt 0153 740 017 1000 20 mm 18 mm 0153 740 020 25 mm 22 mm 0153 740 025 30 mm 27 mm 0153 740 030 500 35 mm 32 mm 0153 740 035 40 mm 37 mm 0153 740 040 45 mm 42 mm 0153 740 045 50 mm 47 mm 0153 740 050 55 mm 52 mm 0153 740 055 250 60 mm 52 mm 0153 740 060 4 5 mm 13 mm 11 5 mm 9 mm 3 mm 0153 745 013 500 15 mm 13 mm 0153 745 015 20 mm 18 mm 0153 745 020 25 mm 22 mm 0153 745 025 30 mm 27 mm 0153 745 030 35 mm 32 mm 0153 745 035 40 mm 37 mm 0153 745 040 45 mm 42 mm 0153 745 045 50 mm 46 mm 0153 745 050 250 60 mm 56 mm 0153 745 060 70 mm 66 mm 10 mm 3 6 mm 0153 745 070 200 5 mm 16 mm 14 mm 0153 750 016 500 17 mm 15 mm 0153 750 017 20 mm 18 mm 0153 750 020 25 mm 22 mm 0153 750 025 30 mm 27 mm 0153 750 030 35 mm 32 mm 0153 750 035 40 mm 37 mm 0153 750 040 45 mm 42 mm 0153 750 045 250 50 mm 46 mm 0153 750 050 55 mm 52 mm 0153 750 055 60 mm 56 mm 0153 750 060 70 mm 66 mm 0153 750 070 200 6 mm 40 mm 37 mm 12 mm 4 mm RW40 0153 760 040 250 50 mm 46 mm 0153 760 050 60 mm 54 mm 0153 760 060 200 70 mm 64 mm 0153 760 070 80 mm 70 mm 0153 760 080 100 Außenbereich