Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
80 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Rollensortierte Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur seriellen bzw maschinellen Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innenoder Feuchtbereich ASSY ® 4 CS RS Rollensortierte Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf • Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb • Formschlüssiger Anschluss an Metallbeschlägen oder in Holzprodukten mit hoher Rohdichte • Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung • Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY ® Serviceseite www wuerth at assy zur Verfügung d h k l lg d Länge l Gewindelänge lg Art -Nr VE 30 mm 25 mm 0190 435 030* 3000 35 mm 30 mm 0190 435 035* Nenndurchmesser d 3 5 mm Kopfdurchmesser d h 7 mm Kopfhöhe k 2 3 mm Innenantrieb RW20 Werkstoff Stahl gehärtet Oberfläche Verzinkt RoHSkonform Ja 57