Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
85 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Möbelanwendungen und Caravan Universelle Vollgewindeschraube mit Linsensenkkopf zur Befestigung von vernickelten Beschlägen an Holz oder Holzwerkstoffen im Möbelbau Ladenbau oder Innenausbau im trockenen Innenoder Feuchtbereich ASSY ® 4 RCS Beschlagschraube Stahl vernickelt Vollgewinde Linsensenkkopf • Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb • Formschlüssiger Anschluss des 90°-Senkkopfes an Metallbeschlägen mit 90°-Senkungen oder in Holzprodukten mit hoher Rohdichte • Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung • Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY ® Serviceseite www wuerth at assy zur Verfügung k d h l lg d Nenndurchmesser d Länge l Gewindelänge lg Kopfdurchmesser d h Kopfhöhe k Innenantrieb Art -Nr VE 3 mm 15 mm 12 mm 5 9 mm 1 9 mm RW10 0154 633 015 1000 17 mm 14 mm 0154 633 017 20 mm 17 mm 0154 633 020 25 mm 22 mm 0154 633 025 30 mm 25 mm 0154 633 030 3 5 mm 16 mm 12 mm 7 mm 2 3 mm RW20 0154 633 516 17 mm 13 mm 0154 633 517 20 mm 16 mm 0154 633 520 25 mm 21 mm 0154 633 525 35 mm 30 mm 0154 633 535 40 mm 35 mm 0154 633 540 500 45 mm 40 mm 0154 633 545 4 mm 20 mm 16 mm 8 mm 2 5 mm 0154 634 020 1000 30 mm 24 mm 0154 634 030 500 35 mm 29 mm 0154 634 035 40 mm 34 mm 0154 634 040 45 mm 39 mm 0154 634 045 50 mm 44 mm 0154 634 050 4 5 mm 40 mm 33 mm 8 9 mm 2 8 mm 0154 634 540 45 mm 38 mm 0154 634 545 50 mm 43 mm 0154 634 550 250 60 mm 50 mm 0154 634 560 70 mm 62 mm 0154 634 570* 200 5 mm 40 mm 32 mm 9 6 mm 3 2 mm 0154 635 040* 500 50 mm 42 mm 0154 635 050* 250 Werkstoff Stahl gehärtet Oberfläche Vernickelt RoHSkonform Ja 60