Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
90 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Speziell entwickelte Vollgewindeschraube für die Befestigung des Topfverbinders für die Schraubaufnahme im KALTSCHMELZ ® -Dübel Übersichtliche Materiallagerung durch Lagerungsfähigkeit in ORSY-Regalen oder in Selbstentnahmeautomaten ORSYMAT ASSY ® 4 PH CARAVAN Topfverbinderschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head • Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb • Plane Anbringung von Blechen für untergeordnete Zwecke an den Untergrund • Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde • Ideal für eine reibungsfreie Verschraubung in Kunststoff wie z Bin Dübeln oder in homogenen hochverdichteten Holzwerkstoffen k d h l lg d Art -Nr 0153 810 426* VE 1000 Nenndurchmesser d 4 mm Länge l 26 mm Gewindelänge lg 23 mm Kopfdurchmesser d h 6 8 mm Kopfhöhe k 2 8 mm Innenantrieb RW20 Werkstoff Stahl gehärtet Oberfläche Verzinkt RoHSkonform Ja 64