Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
© M W -A 0 01 76 A T • 0 3-20 KLEBT+DICHTET Elastischer vielseitig anwendbarer PU-Klebund Dichtstoff Universell einsetzbar Hervorragende Klebkraft auf verschiedensten Materialien und Oberflächen Elastisch mit hoher Dehnfähigkeit • Verbinden gleicher und unterschiedlicher Werkstoffe möglich • Kompensation unterschiedlicher Materialausdehnungen • Vibrationsund schalldämpfend Lange Hautbildezeit • Ermöglicht die Verklebung bzw Abdichtung von komplizierten und sehr großen Bauteilen • Fügeteile sind repositionierbar Schleifüberlackierbar Nach Hautbildung mechanisch bearbeitbar und ohne Aktivierung der Oberfläche überlackierbar Lackverträglichkeit durch Vorversuche überprüfen Lebensmittelrechtlich zugelassen ISEGA-Zertifikat • Gesundheitlich unbedenklich im ausgehärteten Zustand • Für Verklebungen und Abdichtungen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet Nicht korrosiv Vermeidung von Metallkorrosion Geruchsarm Silikonfrei Einsatzgebiete Für unterschiedlichste Verklebungen und Abdichtarbeiten auf Untergrundmaterialien wie Metall lackierte Oberflächen Holz Stein Beton und Kunststoff Polyester und Hart-PVC Anwendung Die Untergründe müssen sauber trocken staubund fettfrei sein siehe Klebt+Dichtet Oberflächenoptimierung Nicht ausgehärtetes Material kann mit K+D Entferner Art -Nr 0890 100 63 ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden Zusatzartikel Klebt+Dichtet HaftClean Art -Nr 0890 100 60 Klebt+Dichtet HaftPlus Metall Art -Nr 0890 100 61 Klebt+Dichtet Entferner Art -Nr 0890 100 63 Klebt+Dichtet HaftPlus Kunststoff Holz Stein Art -Nr 0890 100 62 Dichtstoffglättemittel Art -Nr 0893 3 Diese Angaben können nur Empfehlungen sein die auf unseren Erfahrungen beruhen Vorversuche erforderlich Gebinde Farbe Inhalt Art -Nr VE St Kartusche weiß 300 ml 0890 100 1 1 24 grau 0890 100 2 1 24 schwarz 0890 100 3 1 24 Tube schwarz 70 ml 0890 100 31 1 12 Chemische Basis 1-Komponenten-Polyurethan Dichte DIN 53479 vor Aushärtung ca 1 25 kg l Verarbeitungstemperatur +5°Cbis +35°C Hautbildezeit* 45-60 Min Durchhärtungsgeschwindigkeit* 3 mm 24 h feuchtigkeitshärtend Volumenveränderung DIN 52451 ca –5% Härte Shore A DIN 53505 ca 40 Zugfestigkeit DIN 53504 1 8 Nmm 2 Reißdehnung DIN 53504 > 500% Weiterreißwiderstand DIN 53515 > 6 Nmm Gebrauchsdehnung -stauchung 10% Spez Durchgangswiderstand DIN 53482 ca 10 10 Ω cm Glasumwandlungstemperatur DIN 53445 ca –45°C Temperaturbeständigkeit Kurzzeitig –40°Cbis +90°C 8 h bei +120°C Beständig gegen Wasser Meerund Kalkwasser öffentliche Abwässer schwache Säuren und Laugen Kurzzeitig beständig gegen Treibstoffe Mineralöle pflanzliche und tierische Fette und Öle Haltbarkeit 12 Monate +10°Cbis +25°C *gemessen bei 23°C 50% rel Luftfeuchtigkeit Hinweis Nicht mit Alkydharz-Lacksystemen in Verbindung bringen Nicht geeignet für die Glasfalzversiegelung in den Bereichen wo eine UV-Hinterspiegelung erfolgen kann Direkte Sonnen einstrahlung kann zu einer leichten Oberflächenvergilbung führen Nicht geeignet für PE PP PTFE Silikongummi Styropor und weich gemachte Kunststoffe Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren