Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
© M W -A 0 25 12 A T • 1 0-17 KLEBT + DICHTET POWER Hochbelastbarer elastischer Hybrid-Konstruktionsklebstoff Ausgezeichnetes Haftspektrum Sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen wie z B Metallen Stahl Edelstahl verzinktem Stahl Aluminium Kunststoffen z B ABS GFK Hart-PVC oder keramischen Materialien Elastisch mit geringer Dehn fähigkeit Hohe Anfangsfestigkeit Kein aufwendiges Fixieren der Bauteile Überlackierbar Vor und nach Hautbildung mit allen handelsüblichen Lacksystemen ausgenommen Alkydharzlacke überlackierbar NSF P1 registriert Nr 136996 UVbeständig Sehr gut für Sichtfugen geeignet Nicht korrosiv Vermeidung von Metallkorrosion Geruchsarm VOC und lösungsmittelfrei Isocyanat PVC und silikonfrei Zusatzartikel Klebt+Dichtet HaftClean Art -Nr 0890 100 60 Klebt+Dichtet HaftPlus Metall Art -Nr 0890 100 61 Klebt+Dichtet HaftPlus Kunststoff Holz Stein Art -Nr 0890 100 62 Klebt+Dichtet Entferner Art -Nr 0890 100 63 Diese Angaben können nur Empfehlungen sein die auf unseren Erfahrungen beruhen Bitte beachten Sie im Zusammenhang mit der Verarbeitung unbedingt die K+D-Optimierungstabelle Vorversuche erforderlich Weitere Informationen siehe Technisches Merkblatt Einsatzgebiete Für dynamisch beanspruchte strukturelle Verklebungen sowie Nahtund Fugenabdichtungen im Karosserie-Fahrzeugund Caravanbau Waggonund Containerbau Metallund Apparatebau im Klimaund Lüftungskanalbau in der Lebensmittelindustrie u v m Anwendung Die Untergründe müssen sauber trocken staubund fettfrei sein Nicht ausgehärtetes Material kann mit K+D-Entferner Art -Nr 0890 100 63 entfernt werden Das Entfernen von ausgehärtetem Material ist nur mechanisch möglich Hinweis Nicht mit Kunstharz-Lacksystemen Alkydharz in Verbindung bringen Nicht geeignet für PE PP PTFE Silikongummi Styropor und weichgemachte Kunststoffe Es ist darauf zu achten dass für eine sichere Verklebung eine Mindestklebstoffdicke von 3 mm eingehalten wird Um optimale Verklebungsergebnisse zu erzielen ist der Einsatz von Würth K+D HaftPlus Produkten unerlässlich Dies ist vor allem bei kritischen Untergründen wie Buntmetallen Kupfer und verzinkten Materialien unbedingt zu beachten Zum Glätten Würth Dichtstoff-Glättemittel verwenden Technische Daten Chemische Basis 1-Komponenten-Hybrid Verarbeitungstemperatur +5°Cbis +35°C Hautbildezeit* ca 40 min Durchhärtungsgeschwindigkeit* 3 mm 24 h feuchtigkeitshärtend Volumenveränderung DIN 52451 < 2 % Härte Shore A DIN 53505 ca 50 Temperaturbeständigkeit Kurzzeitig –40°Cbis +90°C 16 h bei +120°C 4 h bei +140°C Beständig gegen Süßund Salzwasser wässrige Tensidlösungen Kurzzeitig beständig gegen Treibstoffe Mineralöle pflanzliche und tierische Fette und Öle * gemessen bei 23°C 50 % rel Luftfeuchtigkeit Gebinde Farbe Inhalt ml Art -Nr VE St Kartusche weiß 300 0893 235 1 1 12 grau 0893 235 2 schwarz 0893 235 3 Internationale Zulassung für den Einsatz in lebensmittelnahen Bereichen Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren