Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Hybridklebstoff für Verklebung und Abdichtung Für Abdichtungen Verklebungen geeignet Breites Haftspektrum ohne Primer Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen Dauerelastischer Klebstoff • Fängt dynamische Bewegungen auf • Ermöglicht das Verbinden unterschiedlicher Werkstoffe • Überstreichund überlackierbar • Auch auf feuchten Untergründen anwendbar • Lösemittelfrei und geruchsarm • Pilzhemmend • Nicht korrosiv • Säure-Laugen-Isocyanatund Silikonfrei • Teerund Bitumenverträglich • UVund Witterungsbeständig Art -Nr 0893 235 013 0893 235 006 0893 235 010 0893 235 009 0893 235 012 0893 235 008 0893 235 005 VE 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 Farbe Anthrazit Dunkelbraun Glasklar Grau Nussbraun Schwarz Weiß Hautbildezeit min max 15-25 min 15-25 min 15 min 15-25 min 15-25 min 15-25 min 15-25 min Durchhärtungsgeschwindigkeit Bedingung 1 5 mm d 20°Cund 60% relative Luftfeuchtigkeit 1 5 mm d 20°Cund 60% relative Luftfeuchtigkeit 1 5 mm d 20°Cund 60% relative Luftfeuchtigkeit 1 5 mm d 20°Cund 60% relative Luftfeuchtigkeit 1 5 mm d 20°Cund 60% relative Luftfeuchtigkeit 1 5 mm d 20°Cund 60% relative Luftfeuchtigkeit 1 5 mm d 20°Cund 60% relative Luftfeuchtigkeit Verarbeitungstemperatur min max 5 bis 45 °C 5 bis 45 °C 5 bis 40 °C 5 bis 45 °C 5 bis 45 °C 5 bis 45 °C 5 bis 45 °C Temperaturbeständigkeit min max -60 bis 80 °C -60 bis 80 °C -30 bis 70 °C -60 bis 80 °C -60 bis 80 °C -60 bis 80 °C -60 bis 80 °C Anwendungsgebiet • Verklebungen • Dichtund Dehnfugen • Innenausbau • Metallbau • Handwerk • Containerund Fahrzeugbau • Dach und Wand • Lüftungskanaldichtstoff Anleitung Die Oberflächen müssen sauber trocken sowie staubund fettfrei sein Beste Klebeergeb - nisse werden durch die Verwendung eines Primers erzielt Den Primer je nach Oberfläche in einer dünnen Schicht auf die gereinigten fettfreien und trockenen Haftflächen auftragen Vor dem Auftragen des Dichtstoffs muss der Primer verdunstet sein Die angegebenen Trocknungszeiten beachten Die meisten Primer enthalten brennbare Lösemittel und sind feuchtigkeitsempfindlich Es wird daher empfohlen den Behälter sofort nach Gebrauch wieder fest zu verschließen Tipp Das Material sollte mit einer Primeroder Lackschicht innerhalb von 2 Stunden versehen werden da ansonsten Probleme mit der Haftung auftreten könnten Hinweis Nicht geeignet für PE PP PTFE Teflon Silikone und weichgemachte Kunststoffe Diese Angaben sind als reine Empfehlungen zu betrachten die auf unseren Erfahrungen beruhen Wir raten Ihnen vor der Verwendung einen Vorversuch durchzuführen Leistungsnachweis • EN15651-1 Fassade INT • VDI 6022 • Emicode EC1+ • Lebensmittelbedarfsgegenstände-Gesetz • ISO 846A und C KLEBT UND DICHTET TOP Inhalt 310 ml Chemische Basis Silanmodifiziertes Polymer Temperaturbeständigkeit kurzfristig max 100 °C Lagerfähigkeit ab Herstellung 12 Monate ST EP - 2 01 9-03 -14 - A T-1 78 90 - © Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren