Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
KLEBT UND DICHTET EXTREME Silanmodifi zierter Hybridklebstoff Für Abdichtungen Verklebungen geeignet mit extremer Anfangshaftung Breites Haftspektrum ohne Primer Extreme Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen Festelastischer Klebstoff • Fängt dynamische Bewegungen auf • Ermöglicht das Verbinden unterschiedlicher Werkstoffe • Überstreichund überlackierbar • Auch auf feuchten Untergründen anwendbar • Lösemittelfrei und geruchsarm • Pilzhemmend • Nicht korrosiv • Säure-Laugen-Isocyanatund Silikonfrei • Teerund Bitumenverträglich • UVund Witterungsbeständig Chemikalienbeständigkeit • Beständig gegen Wasser Meerwasser sowie wässrige Reinigungsmittel • Kurzzeitig beständig gegen Treibstoffe Mineralöle Benzin sowie pfl anzliche und tierische Fette und Öle • Nicht beständig gegen organische Säuren Alkohol stärkere Mineralsäuren und Laugen sowie Lösemittel • Nicht beständig bei dauerhafter Wassereinwirkung Leistungsnachweis • Emicode EC1+ • Lebensmittelbedarfsgegenstände-Gesetz Art -Nr 0893 235 007 VE 1 12 Inhalt 310 ml Gebinde Kartusche Chemische Basis Silanmodifi ziertes Polymer Farbe Weiß Shore-A-Härte 45 + - 5 Dichte g cm 3 1 52 – 1 60 Zugfestigkeit Nmm 2 4 0 Volumenveränderung 5 % Durchhärtungsgeschwindigkeit Bedingung 2 mm d 20°Cund 60% relative Luftfeuchtigkeit Verarbeitungstemperatur min max 5 bis 45 °C Temperaturbeständigkeit min max -60 bis 80 °C Lagerfähigkeit ab Herstellung 12 Monate Anwendungsgebiet • Verklebungen • Dichtund Dehnfugen • Innenausbau • Metallbau • Handwerk • Containerund Fahrzeugbau • Dach und Wand Anleitung Die Oberfl ächen müssen sauber trocken sowie staubund fettfrei sein Beste Klebeergebnisse werden durch die Verwendung eines Primers erzielt Den Primer je nach Oberfl äche in einer dünnen Schicht auf die gereinigten fettfreien und trockenen Haftfl ächen auftragen Vor dem Auftragen des Dichtstoffs muss der Primer verdunstet sein Die angegebenen Trocknungszeiten beachten Die meisten Primer enthalten brennbare Lösemittel und sind feuchtigkeitsemp-fi ndlich Es wird daher empfohlen den Behälter sofort nach Gebrauch wieder fest zu verschließen Tipp Das Material sollte mit einer Primeroder Lackschicht innerhalb von 2 Stunden versehen werden da ansonsten Probleme mit der Haftung auftreten könnten Hinweis Nicht geeignet für PE PP PTFE Tefl on Silikone und weichgemachte Kunststoffe Diese Angaben sind als reine Empfehlungen zu betrachten die auf unseren Erfahrungen beruhen Wir raten Ihnen vor der Verwendung einen Vorversuch durchzuführen STE P - 20 19 -01 -23 - A T-1 78 91 - ©