Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Universell einsetzbarer elastischer Klebund Dichtstoff auf SMP Basis in Metallic-Optik Metallic-Effekt • Ideal zum Verkleben und Abdichten von Metalluntergründen • Oberfläche ähnlich einer Schweiß - naht möglich Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen • In den meisten Fällen auch ohne Haft - primer • Feuchtigkeitsund chlorbeständig • Nass auf nass anwendbar Sehr gute mechanische Eigenschaften • Fängt dynamische Bewegungen auf • Dauerelastisch nach Aushärtung Alterungsbeständig und geruchlos Frei von Isocyanaten Phthalaten Lösungsmitteln und Silikonen Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen vor jedem Anwendungs - fall sind Eigenversuche durchzuführen Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungsund Verarbeitungsbe - dingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis Soweit unserer kostenloser Kun - dendienst technische Auskünfte gibt bzw beratend tätig wird erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung es sei denn die Beratung bzw Auskunft gehört zu unserem geschuldeten vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor Bitte das Technisches Datenblatt beachten Anwendungsgebiet Ideal geeignet für spannungsfreie Verklebungen und Abdichtungen bei denen ein Metallic-Effekt gewünscht wird wie z Bim Fahrzeug-Karosserie-Wohnwagen-Wohnmobil-Container-Messe-Metall-Lüftungsbau etc Anleitung Die Untergründe müssen sauber trocken und fettfrei sein Zur Vorbehandlung beachten Sie bitte die Optimierungstabelle im Technischen Datenblatt Die Gewindekappe abschneiden Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten Klebstoff in vertikalen Raupen im Abstand von 10 bis 20 cm auftragen Innerhalb der Hautbildezeiten müssen die Werkstücke gefügt werden Nach dem Fügen werden die Teile bis zum Erreichen der Funktionsfestigkeit fixiert Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt Hinweis • Der SMP Klebedichtstoff Metallic kann insbesondere im Außenbereich bei langdauernder UV-Belastung ver - gilben und ggf spröde werden • Nicht für Hochbaudehnungsfugen Glasfalzabdichtungen Fugen welche einer Dauerwasserbelastung ausge - setzt sind sowie stark dehnungsbelas - tete Anschlussfugen geeignet Anwendung nur auf vollständig abge - bundenen Lacken und nicht auf Kunst - harzsystemen Alcydharz SMP KLEBEDICHTSTOFF METALLIC Art -Nr 0893 237 160 VE 1 12 Gebinde Kartusche Inhalt 290 ml Chemische Basis Silanmodifiziertes Polymer Farbe Silber metallic Durchhärtungsgeschwindigkeit Bedingung 2 5 mm d 23°Cund 50% relative Luftfeuchtigkeit Verarbeitungstemperatur min max 5 bis 40 °C Temperaturbeständigkeit min max -40 bis +90 °C Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung 18 Monate bei 10°Cbis 25°C ST EP - 2 0 2 2 -0 1 -0 5 - A T-2 0 2 3 2 - ©