Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
61 Elektromobilität Hubtische • Fachgerechter und sicherer Umgang • Der Heberahmen ist für den fachgerechten und sicheren Umgang Heben Senken Transport mit HV-Batterien oder anderen großen und schweren Bauteilen konzipiert • Die Last wird gleichmäßig mittels Ausrüstung Ketten Schekeln Ringschrauben an 4 Aufnahmepunkten am Heberahmen aufgehängt • Die Enden des Haupttraverse sind mit Sicherungsstiften ausgestattet um ein Herausrutschen der Querbalken bei unsachgemäßer Verwendung zu verhindern • Flexibel einsetzbar • Die Quertraversen sind jeweils mit einem Hub von 300 mm auf der Haupttraverse verschiebbar und in der Breite um je 200 mm verstellbar • Optimale Anpassung an die Batteriegröße und Form • Lieferumfang – 1 x Haupttraverse – 2 x Quertraverse – 8 x Ringschraube – 4 x Hebeketten mit je 2 Schekeln • Flexibel einsetzbar – Der Auslegerarm des Krans kann bequem in 3 verschiedenen Positionen verriegelt werden – Doppeltwirkende Pumpe 360° drehbar – Geringer Platzbedarf da der Kran klappbar ist – Extra flaches Profil mit 85 mm – Drehbarer Lasthaken und Nylonräder • Hohe Sicherheit – Die eingebaute Totmannsteuerung verhindert ungewolltes Absenken Mobile Batterie-Plattform schwere Ausführung für Lasten bis 1 5 t mit besonders hohem Bedienkomfort Heberahmen für HV-Batterien mit Ketten bis 1500 kg Mobiler Werkstattkran Mobile Plattform mit Hebebühne zur Aufnahme von schweren Elektro-Kfz-Batterien sowie als Universal-Plattform für große und schwere Kfz-Komponenten wie Motoren Getrieben oder Achsen Unentbehrlich bei der Verwendung von Werkstatt-Hebezeugen für die sichere Lastaufnahme Mobilerund klappbarer Motorkran optimal für Kfz-Werkstätten für schwere Bauteile wie z B HV-Batterien Motoren etc Art -Nr 1952 006 055 Hublast max 1 500 kg Breite 805 mm Höhe 1 880 mm Länge 2 155 mm Produktgewicht per Stück 430 kg VE St 1 Art -Nr 1952 006 990 1952 007 005 Länge 1 380 mm 1 977 mm Breite 970 mm 1 158 mm Höhe min 245 mm 175 mm Höhe max 2 500 mm 2 550 mm Traglast 1 000 kg 2 000 kg Produktgewicht per Stück 75 kg 150 kg VE St 1 1 Abbildung ähnlich Produktgewicht per Stück 50 kg Art -Nr 1952 007 015 VE St 1