Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
62 Elektromobilität Zubehör für Batterieplattform • Sicherheit – Verhindert den direkten Eingriff in den Scheren-Mechanismus der Hebebühne • Individuell personalisierbar • Optimale und schonende Abstützung – Mit Hilfe dieses Auflageadapter-Satzes ist es möglich die Batterie an den dafür vorgesehenen Punkten optimal und schonend abzustützen • Sichere Positionierung – Zur sicheren Aufnahme des Batterie-Packs auf der Batterie-Plattform – Die Komponenten gewährleisten die punktgenaue Aufnahme unter Berücksichtigung möglicher Herstellervorgaben unterschiedlichster Batterie-Bauformen von Elektrofahrzeugen • Flexible Positionierung – Langlöcher im Fuß ermöglichen einfaches Ändern der Position auf der Plattform – Die Stützfußsäulen sind höhenverstellbar und verfügen über ein Gewinde zum Einschrauben der Gummi-Auflagen • Lieferumfang – 6 x Stützfüße mit Fixierschrauben M8 und M10 – 3 x Verbindungs-Traverse Länge 300 mm – je 6 x Verlängerung für Gummi-Auflage AG M8 x IG M8 und AG M10 x IG M8 – 6 x Gummi-Auflage AG M8 Schutz-Rollo Gummi-Auflagen-Satz 12-teilig Zubehör-Master-Satz 27-teilig für Batterie-Plattform Nützliches Sicherheits-Zubehör für Mobile Batterie-Plattform schwere Ausführung Für Mobile Batterie-Plattform Basisund schwere Ausführung Verwendbar für Plattformen mit M8-und M10-Gewindeaufnahmebohrungen Produktgewicht per Stück 5 8 kg Breite 80 cm Art -Nr 1952 006 057 VE St 1 Produktgewicht per Stück 1 080 g Breite 40 mm Höhe 48 mm Art -Nr 1952 006 118 VE St 1 Produktgewicht per Stück 18 650 g Art -Nr 1952 006 115 VE St 1