Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
65 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Übersichtliche Materiallagerung durch Lagerungsfähigkeit in ORSY-Regalen oder in Selbstentnahmeautomaten ORSYMAT Nenndurchmesser d Länge l Gewindelänge lg lg Gewindelänge mit Bohrspitze b b Kopfdurchmesser d h Kopfhöhe k Innenantrieb Art -Nr VE 6 5 mm 70 mm 37 mm 42 mm 12 mm 5 4 mm RW30 0166 360 70 200 80 mm 45 mm 50 mm 0166 360 80 90 mm 45 mm 0166 360 90 100 mm 55 mm 60 mm 0166 360 100 100 120 mm 65 mm 70 mm 0166 360 120 140 mm 0166 360 140 160 mm 0166 360 160 180 mm 0166 360 180 200 mm 0166 360 200