Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
66 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Außenbereich Universelle magazinierte Teilgewindeschraube aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A2 mit Senkfräskanten zur seriellen randnahen spaltfreien Befestigung ohne Vorbohren von Holz-Holz Verbindungen im dauerhaft bewitterten Außenbereich Übersichtliche Materiallagerung durch Lagerungsfähigkeit in ORSY-Regalen oder in Selbstentnahmeautomaten ORSYMAT ASSY ® plus 4 A2 CSMR Universalschraube magaziniert Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkkopf • Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb • Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze • Leichtes Versenken in Laub-Nadelholz mit hohem Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten • Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde • Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY ® Serviceseite www wuerth at assy zur Verfügung l b lg k d h d Nenndurchmesser d Länge l Gewindelänge lg lg Gewindelänge mit Bohrspitze b b Kopfdurchmesser d h Kopfhöhe k Art -Nr VE 4 mm 40 mm 21 mm 24 5 mm 8 mm 3 6 mm 0166 904 040* 1000 45 mm 26 mm 29 5 mm 0166 904 045* 4 5 mm 50 mm 29 mm 33 mm 9 mm 4 3 mm 0166 904 550 60 mm 29 mm 33 mm 0166 904 560 5 5 mm 33 mm 37 5 mm 10 mm 4 6 mm 0166 905 060* 70 mm 38 mm 42 5 mm 0166 905 070* 80 mm 53 mm 57 5 mm 0166 905 080* Innenantrieb RW20 Werkstoff Edelstahl A2 Oberfläche Blank RoHSkonform Ja 40