Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
67 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Spezielle Teilgewindeschraube aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A2 mit kleinem Linsensenkkopf und Fräskanten zur formschönen und randnahen Befestigung ohne Vorbohren von Holzfas - saden Leisten Zäune usw im dauerhaft bewitterten Außenbereich Übersichtliche Materiallagerung durch Lagerungsfähigkeit in ORSY-Regalen oder in Selbstentnahmeautomaten ORSYMAT ASSY ® plus 4 A2 SRCS Holzfassadenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Kleiner Linsensenkkopf 60° • Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb • Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze • Sauberes Versenken in Laub-Nadelholz mit hohem Astanteil • Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde • Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY ® Serviceseite www wuerth at assy zur Verfügung k l b lg d h d Nenndurchmesser d Länge l Gewindelänge lg lg Gewindelänge mit Bohrspitze b b Kopfhöhe k Art -Nr VE 4 mm 40 mm 21 mm 24 5 mm 4 mm 0166 440 40 500 45 mm 26 mm 29 5 mm 0166 440 45 50 mm 0166 440 50 4 5 mm 40 mm 22 mm 26 mm 3 7 mm 0166 445 40 45 mm 0166 445 45 50 mm 24 mm 28 mm 0166 445 50 250 60 mm 29 mm 33 mm 0166 445 60 70 mm 34 mm 38 mm 0166 445 70 200 80 mm 39 mm 43 mm 0166 445 80 Kopfdurchmesser d h 7 mm Innenantrieb RW20 Werkstoff Edelstahl A2 Oberfläche Blank RoHSkonform Ja 41