Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
68 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Außenbereich Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A2 mit kleinem Senkkopf und Fräskanten zur planen montagespaltfreien und randnahen Befestigung ohne Vorbohren von Holzfassaden Leisten Zäune etc im dauerhaft bewitterten Außenbereich Übersichtliche Materiallagerung durch Lagerungsfähigkeit in ORSY-Regalen oder in Selbstentnahmeautomaten ORSYMAT ASSY ® plus 4 A2 P CSMR60 Holzfassadenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf 60° • Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb • Leichtes Versenken in Laub-Nadelholz mit hohem Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten • Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Grobganggewinde • Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze • Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY ® Serviceseite www wuerth at assy zur Verfügung lg k d h l b d Nenndurchmesser d Länge l Gewindelänge lg lg Gewindelänge mit Bohrspitze b b Kopfdurchmesser d h Kopfhöhe k Geeignet für Plattenstärke Innenantrieb Art -Nr VE 3 5 mm 30 mm 14 mm 17 mm 6 mm 3 5 mm 12 5 mm RW10 0166 403 530 500 40 mm 18 mm 21 mm 19 mm 0166 403 540 45 mm 25 mm 0166 403 545 50 mm 21 mm 23 mm 25 mm 0166 403 550 60 mm 24 mm 27 mm 32 mm 0166 403 560 4 mm 40 mm 18 mm 21 2 mm 7 mm 4 2 mm 19 mm RW20 0166 404 040 45 mm 21 2 mm 22 mm 0166 404 045 50 mm 21 mm 23 mm 25 mm 0166 404 050 60 mm 24 mm 27 2 mm 32 mm 0166 404 060 250 4 5 mm 40 mm 18 mm 21 5 mm 3 9 mm 19 mm 0166 404 540 500 45 mm 21 5 mm 22 mm 0166 404 545 50 mm 21 mm 24 5 mm 25 mm 0166 404 550 60 mm 24 mm 27 5 mm 30 mm 0166 404 560 250 70 mm 38 mm 0166 404 570 200 80 mm 50 mm 0166 404 580 Werkstoff Edelstahl A2 Oberfläche Blank RoHSkonform Ja 42