Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
69 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A4 mit kleinem Senkkopf und Fräskanten zur planen montagespaltfreien und randnahen Befestigung ohne Vorbohren von Holzfassaden Leisten Zäune etc aus dauerhaften Laubhölzern im dauerhaft bewitterten Außenbereich Übersichtliche Materiallagerung durch Lagerungsfähigkeit in ORSY-Regalen oder in Selbstentnahmeautomaten ORSYMAT ASSY ® plus 4 A4 P CSMR60 Holzfassadenschraube Edelstahl A4 blank Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf 60° • Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb • Leichtes Versenken in Laub-Nadelholz mit hohem Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten • Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Grobganggewinde • Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze • Rostfreie und säurebeständige Verwendung bei unzugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY ® Serviceseite www wuerth at assy zur Verfügung lg k d h l b d Länge l Gewindelänge lg lg Gewindelänge mit Bohrspitze b b Geeignet für Plattenstärke Art -Nr VE 40 mm 18 mm 21 5 mm 19 mm 0169 404 540 500 45 mm 22 mm 0169 404 545 50 mm 21 mm 24 5 mm 25 mm 0169 404 550 60 mm 24 mm 27 5 mm 32 mm 0169 404 560 250 70 mm 38 mm 0169 404 570 200 80 mm 50 mm 0169 404 580 Nenndurchmesser d 4 5 mm Kopfdurchmesser d h 7 mm Kopfhöhe k 3 9 mm Innenantrieb RW20 Werkstoff Edelstahl A4 Oberfläche Blank RoHSkonform Ja 43