Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
70 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Außenbereich Spezielle Teilgewindeschraube aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A2 mit kleinem Top Head Kopf und Fräskanten zur randnahen spaltfreien Befestigung von filigranen Glasoder Fußleisten im dauerhaft bewitterten Außenbereich ASSY ® plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60° • Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb • Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze • Formschöne unauffällige Befestigung von Holzbauteilen • Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde • Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY ® Serviceseite www wuerth at assy zur Verfügung k d h l b lg d Nenndurchmesser d Länge l Gewindelänge lg lg Gewindelänge mit Bohrspitze b b Kopfdurchmesser d h Kopfhöhe k Innenantrieb Art -Nr VE 3 mm 25 mm 11 mm 14 5 mm 5 2 mm 3 5 mm RW10 0166 130 25 500 30 mm 14 mm 17 5 mm 0166 130 30 35 mm 16 mm 19 5 mm 0166 130 35 40 mm 19 mm 22 5 mm 0166 130 40 45 mm 22 mm 25 5 mm 0166 130 45 50 mm 0166 130 50 3 5 mm 60 mm 27 mm 30 5 mm 3 1 mm 0166 135 060 5 5 mm 33 mm 37 2 mm 8 mm 4 7 mm RW25 0166 155 60 250 70 mm 0166 155 70 80 mm 0166 155 80 200 90 mm 43 mm 47 2 mm 0166 155 90 100 mm 0166 155 100 Kopfdurchmesser d h 5 2 mm Innenantrieb RW10 Werkstoff Edelstahl A2 Oberfläche Blank RoHSkonform Ja 44 ASSY ® plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 schwarz Teilgewinde Top Head 60° Nenndurchmesser d Länge l Gewindelänge lg lg Gewindelänge mit Bohrspitze b b Kopfdurchmesser d h Kopfhöhe k Innenantrieb Art -Nr VE 3 mm 50 mm 22 mm 25 mm 5 2 mm 3 4 mm RW10 0166 253 050 500 3 5 mm 60 mm 27 mm 30 mm 3 2 mm 0166 253 560