Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
71 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Spezielle Teilgewindeschraube mit Rillenschaft aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A2 mit kleinem Linsensenkkopf und Frästaschen zur formschönen und randnahen Befestigung ohne Vorbohren von Terrassendielen Holzfassaden Leisten Zäune usw im dauerhaft bewitterten Außenbereich ASSY ® plus 4 A2 SRCS TERRACE Terrassenbauschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Linsensenkkopf • Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb • Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze • Leichtes Versenken in Laubund Nadelholz • Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde • Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY ® Serviceseite www wuerth at assy zur Verfügung l b lg d h k d Länge l Gewindelänge lg lg Gewindelänge mit Bohrspitze b b Art -Nr VE 40 mm 18 mm 22 5 mm 0166 815 540 250 45 mm 23 mm 27 5 mm 0166 815 545 50 mm 0166 815 550 60 mm 33 mm 37 5 mm 0166 815 560 70 mm 0166 815 570 80 mm 38 mm 42 5 mm 0166 815 580 200 90 mm 0166 815 590 100 100 mm 0166 815 510 Nenndurchmesser d 5 5 mm Kopfdurchmesser d h 7 5 mm Kopfhöhe k 2 6 mm Innenantrieb RW20 Werkstoff Edelstahl A2 Oberfläche Blank RoHSkonform Ja 45 ASSY ® plus 4 A2 SRCS TERRACE Terrassenbauschraube Edelstahl A2 schwarz Teilgewinde Linsensenkkopf Länge l Gewindelänge lg lg Gewindelänge mit Bohrspitze b b Art -Nr VE 50 mm 23 mm 27 5 mm 0166 835 550 250 60 mm 33 mm 37 5 mm 0166 815 560 70 mm 0166 815 570