Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
72 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Außenbereich Spezielle Teilgewindeschraube mit Rillenschaft aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A4 mit kleinem Linsensenkkopf und Frästaschen zur formschönen und randnahen Befestigung ohne Vorbohren von Terrassendielen Holzfassaden Leisten Zäune usw im stärker korrosionsbelasteten bewitterten Außenbereichen z B Meeresnähe Übersichtliche Materiallagerung durch Lagerungsfähigkeit in ORSY-Regalen oder in Selbstentnahmeautomaten ORSYMAT ASSY ® plus 4 A4 SRCS TERRACE Terrassenbauschraube Edelstahl A4 blank Teilgewinde Linsensenkkopf • Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb • Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze • Leichtes Versenken in Laubund Nadelholz • Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde • Rostfreie und säurebeständige Verwendung bei unzugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY ® Serviceseite www wuerth at assy zur Verfügung l b lg d h k d Länge l Gewindelänge lg lg Gewindelänge mit Bohrspitze b b Art -Nr VE 40 mm 18 mm 22 5 mm 0169 025 540* 250 45 mm 23 mm 27 5 mm 0169 025 545* 50 mm 23 mm 0169 025 550* 60 mm 33 mm 37 5 mm 0169 025 560* 70 mm 0169 025 570* 80 mm 38 mm 42 5 mm 0169 025 580* 200 Nenndurchmesser d 5 5 mm Kopfdurchmesser d h 7 5 mm Kopfhöhe k 2 6 mm Innenantrieb RW20 Werkstoff Edelstahl A4 Oberfläche Blank RoHSkonform Ja 46