Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
73 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Spezielle Teilgewindeschraube aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A2 mit kleinem Zylinderkopf mit Unterkopfgewinde zur formschönen und randnahen Befestigung ohne Vorbohren von Terrassendielen Holzfassaden Leisten Zäune usw im dauerhaft bewitterten Außenbereich Übersichtliche Materiallagerung durch Lagerungsfähigkeit in ORSY-Regalen oder in Selbstentnahmeautomaten ORSYMAT ASSY ® plus 4 A2 CH TERRACE Terrassenbauschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Zylinderkopf • Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb • Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze • Unauffällige Befestigung von Holzbauteilen • Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde • Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY ® Serviceseite www wuerth at assy zur Verfügung k d h l b lg d Länge l Gewindelänge lg lg Gewindelänge mit Bohrspitze b b Art -Nr VE 50 mm 18 mm 22 5 mm 0166 825 550 250 60 mm 23 mm 27 5 mm 0166 825 560 70 mm 0166 825 570 80 mm 33 mm 37 5 mm 0166 825 580 200 Nenndurchmesser d 5 5 mm Kopfdurchmesser d h 6 8 mm Kopfhöhe k 2 3 mm Innenantrieb RW20 Werkstoff Edelstahl A2 Oberfläche Blank RoHSkonform Ja 47