Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
74 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Außenbereich | Möbelanwendungen und Caravan Spezielle Vollgewindeschraube aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A2 mit Pan Head Kopf zur randnahen Befestigung ohne Vorbohren von Dachhaken bei der Installation von PV-Anlagen im dauerhaft bewitterten Außenbereich Übersichtliche Materiallagerung durch Lagerungsfähigkeit in ORSY-Regalen oder in Selbstentnahmeautomaten ORSYMAT ASSY ® plus 4 A2 PH SOLAR Dachhakenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Pan Head • Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb • Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze • Plane Anbringung von Blechen für untergeordnete Zwecke an den Untergrund • Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde • Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY ® Serviceseite www wuerth at assy zur Verfügung k d h l b lg d Länge l Gewindelänge lg lg Gewindelänge mit Bohrspitze b b Art -Nr VE 100 mm 85 mm 90 5 mm 0166 280 100 75 120 mm 95 mm 100 5 mm 0166 280 120 Nenndurchmesser d 8 mm Kopfdurchmesser d h 14 5 mm Kopfhöhe k 4 6 mm Innenantrieb RW40 Werkstoff Edelstahl A2 Oberfläche Blank RoHSkonform Ja 48