Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
75 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Teilgewindeschraube aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A2 mit Top Head Kopf zur universellen Holz-Holz-Befestigung im bewitterten Außenbereich • Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit • Mehr Stabilität einhändiges Arbeiten punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits • Weniger Bitwechsel 1 Bit für viele Schraubendurchmesser • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb Art -Nr 0154 824 550 0154 824 560 0154 824 570 0154 825 060 0154 825 070 0154 825 080 VE 250 250 200 250 250 200 Innenantrieb RW20 RW20 RW20 RW25 RW25 RW25 Kerndurchmesser 2 7 mm 3 2 mm 3 2 mm 3 2 mm 3 2 mm 3 2 mm Kopfdurchmesser 7 2 mm 7 2 mm 7 2 mm 8 mm 8 mm 8 mm Kopfhöhe 3 7 mm 3 7 mm 3 7 mm 4 7 mm 4 7 mm 4 7 mm Länge 50 mm 60 mm 70 mm 60 mm 70 mm 80 mm Nenndurchmesser 4 5 mm 4 5 mm 4 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm Leistungsnachweis Zulassung gemäß ETA-11 0190 Antriebart RW Einsatzbereich Fassade Terrasse Zaun Konstruktiver Holzbau Feuchtbereich Steg Spielgerät Außenbereich Geeignet für Untergrund Holz Holzwerkstoff Nadelholz Brettsperrholz BSP Laubholz LVL Gewindeart Holzschraubengewinde Gewindeausführung Teilgewinde Gewindeform Eingang Kopfform Top head Oberfläche Blank RoHSkonform Ja Sonstige Norm Werksnorm Spitzenform Spitze mit Kuppenfräser Werkstoff Edelstahl A2 Zulassung ETA-11 0190 Zulassungspflichtige Schraube Ja ASSY ® plus 4 A2 TH Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head ASSY ® plus 4 A2 TH Universalschraube Edelstahl A2 schwarz Teilgewinde Top Head Art -Nr 0154 834 550 0154 834 560 0154 834 570 VE 250 250 200 Innenantrieb RW20 RW20 RW20 Kerndurchmesser 2 7 mm 3 2 mm 3 2 mm Kopfdurchmesser 7 2 mm 7 2 mm 7 2 mm Kopfhöhe 3 7 mm 3 7 mm 3 7 mm Länge 50 mm 60 mm 70 mm Nenndurchmesser 4 5 mm 4 5 mm 4 5 mm