Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
76 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Universelle verwendbare kopflochgebohrte Teilgewindeschraube zur schnellen spaltfreien Befestigung von Holz-Holz Verbindungen im Möbel und Innenausbau im trockenen Innenoder Feuchtbereich Übersichtliche Materiallagerung durch Lagerungsfähigkeit in ORSY-Regalen oder in Selbstentnahmeautomaten ORSYMAT ASSY ® 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf • Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb • Sauberes Versenken in Nadelholz oder Holzwerkstoff • Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung • Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY ® Serviceseite www wuerth at assy zur Verfügung d h l lg k d Nenndurchmesser d Länge l Gewindelänge lg Kopfdurchmesser d h Kopfhöhe k Innenantrieb Art -Nr VE 4 5 mm 25 mm 15 mm 8 6 mm 2 6 mm RW20 0162 645 025 500 30 mm 19 mm 0162 645 030 35 mm 21 mm 0162 645 035 40 mm 26 mm 0162 645 040 45 mm 0162 645 045 50 mm 28 mm 0162 645 050 250 55 mm 33 mm 0162 645 055 60 mm 0162 645 060 70 mm 38 mm 0162 645 070 200 5 mm 50 mm 30 mm 9 3 mm 3 1 mm 0162 650 050* 250 60 mm 37 mm 0162 650 060* 70 mm 42 mm 0162 650 070* 200 80 mm 0162 650 080 100 90 mm 47 mm 0162 650 090* 100 mm 52 mm 0162 650 100* 6 mm 60 mm 37 mm 11 7 mm 4 4 mm RW40 0162 660 060* 200 80 mm 50 mm 0162 660 080* 100 100 mm 60 mm 0162 660 100* 120 mm 70 mm 0162 660 120* Werkstoff Stahl gehärtet Oberfläche Verzinkt RoHSkonform Ja 51