Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
77 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Möbelanwendungen und Caravan Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innenoder Feuchtbereich ASSY ® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf • Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb • Formschlüssiger Anschluss an Metallbeschlägen oder in Holzprodukten mit hoher Rohdichte • Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung • Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY ® Serviceseite www wuerth at assy zur Verfügung d h k l lg d Nenndurchmesser d Länge l Gewindelänge lg Kopfdurchmesser d h Kopfhöhe k Innenantrieb Oberfläche Art -Nr VE 3 mm 10 mm 7 mm 5 9 mm 1 9 mm RW10 verzinkt 0190 030 10 1000 12 mm 9 mm 0190 030 12 13 mm 10 mm 0190 030 13 15 mm 12 mm 0190 030 15 16 mm 13 mm 0190 030 16 17 mm 14 mm 0190 030 17 20 mm 17 mm 0190 030 20 25 mm 22 mm 0190 030 25 30 mm 25 mm 0190 030 30 35 mm 30 mm 0190 030 35 40 mm 35 mm 0190 030 40 500 45 mm 35 mm 0190 030 45 3 5 mm 12 mm 8 mm 7 mm 2 3 mm RW20 0190 035 12 1000 13 mm 9 mm 0190 035 13 15 mm 11 mm 0190 035 15 16 mm 12 mm 0190 035 16 17 mm 13 mm 0190 035 17 20 mm 16 mm 0190 035 20 25 mm 21 mm 0190 035 25 30 mm 25 mm 0190 035 30 35 mm 30 mm 0190 035 35 40 mm 35 mm 0190 035 40 500 45 mm 40 mm 0190 035 45 50 mm 45 mm 0190 035 50 4 mm 12 mm 8 mm 8 mm 2 5 mm 0190 040 12 1000 13 mm 9 mm 0190 040 13 15 mm 11 mm 0190 040 15 16 mm 12 mm 0190 040 16 17 mm 13 mm 0190 040 17 Werkstoff Stahl gehärtet Oberfläche Verzinkt RoHSkonform Ja 55