Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
78 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Übersichtliche Materiallagerung durch Lagerungsfähigkeit in ORSY-Regalen oder in Selbstentnahmeautomaten ORSYMAT Nenndurchmesser d Länge l Gewindelänge lg Kopfdurchmesser d h Kopfhöhe k Innenantrieb Oberfläche Art -Nr VE 4 mm 20 mm 16 mm 8 mm 2 5 mm RW20 Verzinkt 0190 040 20 1000 25 mm 21 mm 0190 040 25 30 mm 24 mm 0190 040 30 500 35 mm 29 mm 0190 040 35 40 mm 34 mm 0190 040 40 45 mm 39 mm 0190 040 45 50 mm 44 mm 0190 040 50 55 mm 49 mm 0190 040 55 250 4 5 mm 15 mm 11 mm 8 9 mm 2 8 mm 0190 045 15 500 17 mm 13 mm 0190 045 17 20 mm 16 mm 0190 045 20 25 mm 21 mm 0190 045 25 30 mm 26 mm 0190 045 30 35 mm 28 mm 0190 045 35 40 mm 33 mm 0190 045 40 45 mm 38 mm 0190 045 45 50 mm 43 mm 0190 045 50 250 55 mm 48 mm 0190 045 55 60 mm 50 mm 0190 045 60 5 mm 16 mm 11 mm 9 6 mm 3 2 mm 0190 050 16 500 20 mm 15 mm 0190 050 20