Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
79 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Möbelanwendungen und Caravan Universelle Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur seriellen Befesti - gung von Verlegespanplatten oder Unterkonstruktionen im Bodenoder Fassadenbereich im trockenen Innenoder Feuchtbereich Übersichtliche Materiallagerung durch Lagerungsfähigkeit in ORSY-Regalen oder in Selbstentnahmeautomaten ORSYMAT ASSY ® 4 CS Universalschraube magaziniert Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf • Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb • Formschlüssiger Anschluss an Metallbeschlägen oder in Holzprodukten mit hoher Rohdichte • Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung • Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube • Hohe Festigkeitswerte und Duktilität Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY ® Serviceseite www wuerth at assy zur Verfügung d h k l lg d Nenndurchmesser d Länge l Gewindelänge lg Kopfdurchmesser d h Kopfhöhe k Oberfläche Art -Nr VE 4 mm 45 mm 39 mm 8 mm 2 5 mm verzinkt 0163 104 045* 1000 4 5 mm 50 mm 43 mm 8 9 mm 2 8 mm 0163 104 550* 60 mm 50 mm 0163 104 560* Innenantrieb RW20 Werkstoff Stahl gehärtet Oberfläche Verzinkt RoHSkonform Ja 50