Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
82 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Vollgewindeschraube mit kleinen Senkkopf zur Befestigung von Klavierbändern in Holz im trockenen Innenoder Feuchtbereich Übersichtliche Materiallagerung durch Lagerungsfähigkeit in ORSY-Regalen oder in Selbstentnahmeautomaten ORSYMAT ASSY ® 4 SCS Klavierbandschraube Stahl vermessingt Vollgewinde Kleiner Senkkopf • Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb • Kraftvolle Befestigung von dünnen Blechen wie z B Stangenscharniere oder Klavierbänder • Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung • Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube • Hohe Festigkeitswerte und Duktilität Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY ® Serviceseite www wuerth at assy zur Verfügung k d h l lg d Länge l Gewindelänge lg Art -Nr VE 10 mm 7 mm 0168 813 010 1000 12 mm 9 mm 0168 813 012 16 mm 13 mm 0168 813 016 20 mm 17 mm 0168 813 020 25 mm 22 mm 0168 813 025 Nenndurchmesser d 3 mm Kopfdurchmesser d h 4 9 mm Kopfhöhe k 1 3 mm Innenantrieb RW10 Werkstoff Stahl gehärtet Oberfläche Vermessingt RoHSkonform Ja 58