Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
83 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Möbelanwendungen und Caravan Universelle Vollgewindeschraube mit Linsensenkkopf zur Befestigung von verzinkten Beschlägen an Holz oder Holzwerkstoffen im Möbelbau Ladenbau oder Innenausbau im trockenen Innenoder Feuchtbereich ASSY ® 4 RCS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Linsensenkkopf • Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb • Formschlüssiger Anschluss des 90°-Senkkopfes an Metallbeschlägen mit 90°-Senkungen oder in Holzprodukten mit hoher Rohdichte • Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung • Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY ® Serviceseite www wuerth at assy zur Verfügung k d h l lg d Nenndurchmesser d Länge l Gewindelänge lg Kopfdurchmesser d h Kopfhöhe k Innenantrieb Oberfläche Art -Nr VE 3 mm 16 mm 13 mm 5 9 mm 1 9 mm RW10 verzinkt 0154 603 016 1000 17 mm 14 mm 0154 603 017 20 mm 17 mm 0154 603 020 25 mm 22 mm 0154 603 025 30 mm 25 mm 0154 603 030 35 mm 30 mm 0154 603 035 3 5 mm 16 mm 12 mm 7 mm 2 3 mm RW20 0154 603 516 17 mm 13 mm 0154 603 517 20 mm 16 mm 0154 603 520 25 mm 21 mm 0154 603 525 30 mm 25 mm 0154 603 530 35 mm 30 mm 0154 603 535 40 mm 35 mm 0154 603 540 500 45 mm 40 mm 0154 603 545 50 mm 45 mm 0154 603 550 4 mm 20 mm 16 mm 8 mm 2 5 mm 0154 604 020 1000 25 mm 21 mm 0154 604 025 30 mm 24 mm 0154 604 030 500 35 mm 29 mm 0154 604 035 40 mm 34 mm 0154 604 040 45 mm 39 mm 0154 604 045 50 mm 44 mm 0154 604 050 4 5 mm 30 mm 26 mm 8 9 mm 2 8 mm 0154 604 530 35 mm 28 mm 0154 604 535 40 mm 33 mm 0154 604 540 Werkstoff Stahl gehärtet Oberfläche Verzinkt RoHSkonform Ja 59