Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
84 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Übersichtliche Materiallagerung durch Lagerungsfähigkeit in ORSY-Regalen oder in Selbstentnahmeautomaten ORSYMAT Nenndurchmesser d Länge l Gewindelänge lg Kopfdurchmesser d h Kopfhöhe k Innenantrieb Oberfläche Art -Nr VE 4 5 mm 45 mm 38 mm 8 9 mm 2 8 mm RW20 Verzinkt 0154 604 545 500 50 mm 43 mm 0154 604 550 250 60 mm 50 mm 0154 604 560 5 mm 35 mm 30 mm 9 6 mm 3 2 mm 0154 605 035* 500 40 mm 32 mm 0154 605 040* 50 mm 42 mm 0154 605 050* 250 60 mm 52 mm 0154 605 060* 70 mm 62 mm 0154 605 070* 200