Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
87 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Möbelanwendungen und Caravan Universelle Vollgewindeschraube mit Linsensenkkopf zur Befestigung von vermessingten Beschlägen an Holz oder Holzwerkstoffen im Möbelbau Ladenbau oder Innenausbau im trockenen Innenoder Feuchtbereich Übersichtliche Materiallagerung durch Lagerungsfähigkeit in ORSY-Regalen oder in Selbstentnahmeautomaten ORSYMAT ASSY ® 4 RCS Beschlagschraube Stahl vermessingt Vollgewinde Linsensenkkopf • Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb • Formschlüssiger Anschluss des 90°-Senkkopfes an Metallbeschlägen mit 90°-Senkungen oder in Holzprodukten mit hoher Rohdichte • Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung • Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY ® Serviceseite www wuerth at assy zur Verfügung k d h l lg d Nenndurchmesser d Länge l Gewindelänge lg Kopfdurchmesser d h Kopfhöhe k Innenantrieb Art -Nr VE 3 mm 17 mm 14 mm 5 9 mm 1 9 mm RW10 0154 643 017 1000 35 mm 30 mm 0154 643 035 3 5 mm 20 mm 16 mm 7 mm 2 3 mm RW20 0154 643 520 30 mm 25 mm 0154 643 530 35 mm 30 mm 0154 643 535 40 mm 35 mm 0154 643 540 500 50 mm 45 mm 0154 643 550 4 mm 30 mm 24 mm 8 mm 2 5 mm 0154 644 030 35 mm 29 mm 0154 644 035 40 mm 34 mm 0154 644 040 4 5 mm 33 mm 8 9 mm 2 8 mm 0154 645 040 45 mm 38 mm 0154 645 045 50 mm 43 mm 0154 645 050 250 60 mm 50 mm 0154 645 060 Werkstoff Stahl gehärtet Oberfläche Vermessingt RoHSkonform Ja 61