Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
88 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Vollgewindeschraube aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A2 mit formschönen Pan Head Kopf zur Befestigung von dünnen Metallblechen oder Metallprofilen in Holz im bewitterten Außenbereich Übersichtliche Materiallagerung durch Lagerungsfähigkeit in ORSY-Regalen oder in Selbstentnahmeautomaten ORSYMAT ASSY ® 4 A2 PH Beschlagschraube Edelstahl A2 blank Vollgewinde Pan Head • Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb • Plane Anbringung von Blechen für untergeordnete Zwecke an den Untergrund • Höheres Bruchdrehmoment • Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube • Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY ® Serviceseite www wuerth at assy zur Verfügung l d h k lg d Nenndurchmesser d Länge l Gewindelänge lg Kopfdurchmesser d h Kopfhöhe k Innenantrieb Art -Nr VE 4 mm 20 mm 18 mm 7 9 mm 2 8 mm RW20 0187 740 20 500 25 mm 22 mm 0187 740 25 30 mm 27 mm 0187 740 30 200 35 mm 32 mm 0187 740 35 40 mm 37 mm 0187 740 40 50 mm 47 mm 0187 740 50 500 4 5 mm 30 mm 27 mm 9 mm 3 mm 0187 745 30 200 35 mm 32 mm 0187 745 35 40 mm 37 mm 0187 745 40 45 mm 42 mm 0187 745 45 100 50 mm 47 mm 0187 745 50 250 6 mm 40 mm 37 mm 12 mm 4 mm RW30 0187 760 40* 200 60 mm 54 mm 0187 760 60* 80 mm 70 mm 0187 760 80 100 100 mm 0187 760 100 Werkstoff Edelstahl A2 Oberfläche Blank RoHSkonform Ja 35