Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
89 ASSY ® 4 SORTIMENT – AKTUELLE ÜBERSICHT Möbelanwendungen und Caravan Teilgewindeschraube aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A2 mit formschönen Pan Head Kopf zur Befestigung von Metallhohlprofilen in Holz im bewitterten Außenbereich Übersichtliche Materiallagerung durch Lagerungsfähigkeit in ORSY-Regalen oder in Selbstentnahmeautomaten ORSYMAT ASSY ® 4 A2 PH Beschlagschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Pan Head • Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb • Plane Anbringung von Blechen für untergeordnete Zwecke an den Untergrund • Höheres Bruchdrehmoment • Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube • Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY ® Serviceseite www wuerth at assy zur Verfügung k d h l lg d Nenndurchmesser d Länge l Gewindelänge lg Kopfdurchmesser d h Kopfhöhe k Art -Nr VE 3 5 mm 40 mm 25 mm 7 mm 2 4 mm 0187 835 40 500 4 mm 24 mm 7 9 mm 2 8 mm 0187 840 40 45 mm 29 mm 0187 840 45 50 mm 34 mm 0187 840 50 60 mm 39 mm 0187 840 60 250 70 mm 42 mm 0187 840 70 200 4 5 mm 40 mm 25 mm 9 mm 3 mm 0187 845 40 50 mm 33 mm 0187 845 50 250 60 mm 38 mm 0187 845 60 70 mm 43 mm 0187 845 70 100 80 mm 48 mm 0187 845 80 5 mm 40 mm 25 mm 10 mm 3 6 mm 0187 850 40 500 50 mm 32 mm 0187 850 50 250 60 mm 42 mm 0187 850 60 70 mm 0187 850 70 200 80 mm 52 mm 0187 850 80 100 Innenantrieb RW20 Werkstoff Edelstahl A2 Oberfläche Blank RoHSkonform Ja 34